U-GROUP SPA - UGU0RL20066-39 ACTIVE S ESD S1PS FO SR - 0RL20066-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033546348239
Codice prodotto
UGU0RL20066-39
Cod. produttore
0RL20066-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
39
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


