U-GROUP SPA - UGU0RL20043-40 BOLT S ESD S3S CI FO SR - 0RL20043-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 40
Colore - Nero
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Red Lion
EAN
8033546347997
Codice prodotto
UGU0RL20043-40
Cod. produttore
0RL20043-40
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
40
Colore:
Nero
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC


