U-GROUP SPA - UGU0RL1E124-43 SPIRIT S S7S CI FO SR - 0RL1E124-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Altro
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546414521
Codice prodotto
UGU0RL1E124-43
Cod. produttore
0RL1E124-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Altro
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Taglia scarpe (Europa):
43
Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over di U-Power, tomaia in morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente in composito, fodera Gore-Tex e suola in Soffice PU espanso e Infinergy®.
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


