pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL10174-47 HUMMER S ESD S3S CI FO SR - 0RL10174-47

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL10174-47 HUMMER S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546362204

Codice prodotto

UGU0RL10174-47

Cod. produttore

0RL10174-47

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

47

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA