U-GROUP SPA - UGU0RL10103-43 CARTER S ESD S3S CI FO SR - 0RL10103-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Marrone
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546347492
Codice prodotto
UGU0RL10103-43
Cod. produttore
0RL10103-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
43
Colore:
Marrone
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 CI SRC ESD

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


