pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL10086-47 MOVING S ESD S1PS FO SR - 0RL10086-47

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL10086-47 MOVING S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 47

  • Colore - Blu

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546347393

Codice prodotto

UGU0RL10086-47

Cod. produttore

0RL10086-47

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

47

Colore:

Blu

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC
U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA