pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL10086-40 MOVING S ESD S1PS FO SR - 0RL10086-40

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL10086-40 MOVING S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546347324

Codice prodotto

UGU0RL10086-40

Cod. produttore

0RL10086-40

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

sì

Taglia scarpe (Europa):

40

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA