U-GROUP SPA - UGU0RI21384-43 MAPLE S ESD S3S CI FO SR - 0RI21384-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546486221
Codice prodotto
UGU0RI21384-43
Cod. produttore
0RI21384-43
Produttore
UGU
Le calzature da lavoro Maple sono scarpe antinfortunistiche Green in classe di protezione S3 CI SRC ESD. Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free"che montano il sistema antiperforazione Save&Flex plus green realizzato conil 59% di materiali riciclati e puntale AirToe Composite ultraleggero. Maple e una scarpa antinfortunistica bassa e comoda realizzata con materiali riciclati da fonti rinnovabili e realizzate con un processo di produzione ottimizzato per garantire emissioni di co2 pari a zero, con la qualita, il comfort e la sicurezza riconosciuta al marchio U-Power. Tomaia New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato. Sottopiede anatomico WOW2 GREEN in PU di BASF originato al 100% da fonti rinnovabili e antibatterico, antistatico e automodellante che garantisce comfort e benessere e duraturo. Suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico in PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili. Fodera WingTex? Green a tunnel d'aria traspirante realizzata con il 66% di materiali riciclati. Scarpe di sicurezza eco-friendly ideali per: automotive, industria, logistica e catena di montaggio.


