pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI20074-44 GESSATO S ESD S3S CI FO SR - 0RI20074-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI20074-44 GESSATO S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546439517

Codice prodotto

UGU0RI20074-44

Cod. produttore

0RI20074-44

Produttore

UGU

Scarpe da lavoro nere con tomaia idrorepellente in morbida pelle nabuk naturale bottalato. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con puntale Airtoe Composite e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus, totalmente tessile che garantiscono la sicurezza della punta e della pianta del piede. Scarpe antinfortunistiche antiscivolo, antiolio, antistatiche, anti-abrasione e con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Calzature antinfortunistiche leggere con sottopiede anatomico e automodellante ad elevato livello di comfort, dotato di inserto antifatica in grado di ridurre lo stress corporeo e donare maggiore stabilita ed equilibrio. La fodera WingTex a tunnel d?aria altamente traspirante assicura benessere e salute del piede. Calzature da lavoro adatte ad un uso in diversi ambiti di utilizzo, ideali per meccanico, gommista, trasporti e logistica, agricoltore, giardiniere, operaio, elettricista, idraulico, falegname, imbianchino, benzinaio.