pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI10414-41 PANAMA S ESD S3S CI FO SR - 0RI10414-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI10414-41 PANAMA S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546492970

Codice prodotto

UGU0RI10414-41

Cod. produttore

0RI10414-41

Produttore

UGU

Panama e un modello di scarpe antinfortunistiche alte e comode con tomaia in PUTEK STAR? altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Queste scarpe antinfortunistiche utilizzano BOA? Fit System che offre una calzata precisa e microregolabile progettata per funzionare nelle condizioni piu difficili. Il puntale AirToe Composite assicura leggerezza della calzatura (pesa solo 50 gr.) e protegge la punta del piede. La sicurezza e garantita anche dal sistema anti-perforazione Save&Flex Plus? che protegge la superficie del piede contro i rischi di perforazione dovuti a chiodi o schegge. Le scarpe antinfortunistiche modello Panama, in classe di protezione S3 CI SRC ESD, hanno una particolare protezione della suola contro il freddo e garantiscono elevata traspirabilita e benessere grazie alla fodera Wingtex? a tunnel d?aria. Il comfort e assicurato dal Coprisottopiede antifatica e automodellante WOW2 che distribuisce uniformemente il peso corporeo e che, grazie all?inserto antifatica, e in grado di alleviare lo stress derivante da lunghe ore in piedi. Scarpe da lavoro con suola antiscivolo, antiabrasione, antiolio e antistatico. Panama e la calzatura da lavoro ideale per: operaio generico, benzinaio, falegname, artigiano, muratore, carpentiere, idraulico, magazziniere, autotrasporti e logistica, meccanico, gommista, imbianchino, elettricista.