U-GROUP SPA - UGU0RC20376-43 IMPERIUS CARPET S ESD S3S CI FO SR - 0RC20376-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546391822
Codice prodotto
UGU0RC20376-43
Cod. produttore
0RC20376-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Stoffa (tessuto)
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


