pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RC20096-43 GOING CARPET S ESD S1PS FO SR - 0RC20096-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RC20096-43 GOING CARPET S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 43

  • Colore - Grigio

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Red Carpet

EAN

8033546390153

Codice prodotto

UGU0RC20096-43

Cod. produttore

0RC20096-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

43

Colore:

Grigio

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD