U-GROUP SPA - UGU0RC10013-42 LIFT CARPET S ESD S3S CI FO SR - 0RC10013-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546390955
Codice prodotto
UGU0RC10013-42
Cod. produttore
0RC10013-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
42
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


