pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0GO10084-45 SMASH GTX S S7S CI FO SR - 0GO10084-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0GO10084-45 SMASH GTX S S7S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Marrone

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

  • Con piastra di protezione chiodi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546332726

Codice prodotto

UGU0GO10084-45

Cod. produttore

0GO10084-45

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Marrone

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 WR HI CI SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA