U-GROUP SPA - UGU0GO10064-42 CLIMB GTX S S7S CI HI HRO FO SR - 0GO10064-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Marrone
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Taglia scarpe (Europa) - 42
Confezione
1 PZ
EAN
8033546222362
Codice prodotto
UGU0GO10064-42
Cod. produttore
0GO10064-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Marrone
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


