pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK9910535 TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L100 - 9910535

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK9910535 TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...150 °C

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Peso - 16 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101249415

Codice prodotto

TUK9910535

Cod. produttore

9910535

Produttore

TUK

Intervallo di misura:

0...150 °C

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Peso:

16 kg

Temperature Detection, With Current Output, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4?20 mA, Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)