TURCK BANNER SRL - TUK6827325 BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI - 6827325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit
Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 160 mm
Altezza - 74.6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4047101210644
Codice prodotto
TUK6827325
Cod. produttore
6827325
Produttore
TUK
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
160 mm
Altezza:
74.6 mm
Profondità:
12.6 mm
BL20 Economy Module, 8 2-wire Analog Inputs U/I resp. 4 2/3-wire PT/NI Inputs, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, 8 analog 2-wire inputs U/I, Passive input - External supply, 0 ? 20 mA, 4 ? 20 mA, -10 ? +10 VDC or 0 ? +10 VDC, selectable per channel, Alternatively: 4PT/NI inputs (always 2 analog inputs are combined to a PT/Ni 2/3-wire input)