pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827227 BL20-E-8DI-24VDC-P - 6827227

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827227 BL20-E-8DI-24VDC-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 128.6 mm

  • Altezza - 74.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101137859

Codice prodotto

TUK6827227

Cod. produttore

6827227

Produttore

TUK

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

128.6 mm

Altezza:

74.6 mm

Profondità:

12.6 mm

BL20 Economy Module, 8 Digital Inputs, PNP, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, 8 digital inputs, 24 VDC, P switching