pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087107 DX80N2X6S-PM8 - 3087107

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087107 DX80N2X6S-PM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093218

Codice prodotto

TUK3087107

Cod. produttore

3087107

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

103.3 mm

Altezza:

80.1 mm

Profondità:

44.5 mm

Nodo serie PM - LCD per diagnostica; 2,4 GHz IP67, NEMA 6; Ingressi: sei sourcing/PNP discreti; Uscite: sei sourcing/PNP discreti