pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3085074 XS1RO - 3085074

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Assorbimento di potenza - 4.7 W

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092976

Codice prodotto

TUK3085074

Cod. produttore

3085074

Produttore

TUK

Assorbimento di potenza:

4.7 W

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

129 mm

Modulo di espansione del controller di sicurezza: modulo di uscita relè; uscite di sicurezza: 2 NA, 6 A; uscite ausiliarie: 1 NC, 2,5 A; utilizzato con i controller di sicurezza XS26-2