TURCK BANNER SRL - TUK3085062 XS26-2D - 3085062
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Assorbimento di potenza - 8.7 W
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Larghezza - 45 mm
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007092952
Codice prodotto
TUK3085062
Cod. produttore
3085062
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
8.7 W
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
129 mm
Controllore di sicurezza XS26-2D: espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); display; nessuna Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 120 mA


