pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3085061 XS26-2 - 3085061

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 26

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092945

Codice prodotto

TUK3085061

Cod. produttore

3085061

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

26

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

50 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

3...30 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione ammessa nell'uscita:

3...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

sì

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

5...25 ms

SIL secondo IEC 61508:

3

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

129 mm

Assorbimento di potenza:

8.2 W

Controllore di sicurezza XS26-2: espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); senza display; senza Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 100 mA