pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817892 IC70-16N-K - 30817892

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Link IO master - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 70.3 mm

  • Altezza - 86.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092709

Codice prodotto

TUK30817892

Cod. produttore

30817892

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Link IO master:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70.3 mm

Altezza:

86.3 mm

Profondità:

27.1 mm

Serie IC70 IP20: hub IO-Link NPN discreto a 16 canali; interfaccia IO-Link; connessioni con terminali a vite