pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817570 IC70-16P-K - 30817570

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Link IO master - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 70.3 mm

  • Altezza - 86.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007092525

Codice prodotto

TUK30817570

Cod. produttore

30817570

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Link IO master:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70.3 mm

Altezza:

86.3 mm

Profondità:

27.1 mm

Serie IC70 IP20: hub IO-Link PNP discreto a 16 canali; interfaccia IO-Link; terminali a vite