pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816907 R50C-L-B22AOU-MQ - 30816907

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Link IO master - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 93 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092235

Codice prodotto

TUK30816907

Cod. produttore

30816907

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Link IO master:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

50 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

18 mm

Serie R50C: Comunicazioni ModBus; I/O discreto bimodale (PNP) (NPN), uscita analogica (tensione); codice L a 5 pin (maschio/femmina), codice A a 5 pin (maschio), codice A a 5 pin (femmina), M12 QD