pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815334 DXM1200-B2R4 - 30815334

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815334 DXM1200-B2R4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091078

Codice prodotto

TUK30815334

Cod. produttore

30815334

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90.8 mm

Altezza:

170.5 mm

Profondità:

50 mm

Controller DXM1200; radio multihop 2,4 GHz 65 mW; processore M7, memoria da 16 MB, display LCD, IP67; connettore M12 femmina (Ethernet D-Code); client Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP; antenne esterne