pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815047 R45C-PF-UQ - 30815047

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Link IO master - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 74.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007090637

Codice prodotto

TUK30815047

Cod. produttore

30815047

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Link IO master:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

63.8 mm

Profondità:

16.8 mm

Serie R45C: convertitore PFM-analogico a 2 porte; ingresso PFM; uscita tensione analogica; connettore a sgancio rapido M12 a 5 pin (maschio), 5 pin (femmina)