pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814988 DXM1200-X2R1 - 30814988

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814988 DXM1200-X2R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 90.8 mm

  • Altezza - 170.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488224196

Codice prodotto

TUK30814988

Cod. produttore

30814988

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90.8 mm

Altezza:

170.5 mm

Profondità:

50 mm

DXM1200-X2R1: Controller industriale DXM1200, gateway DX80 Performance 900 MHz, alimentazione, 12-30 V cc, IP67, Ethernet IP, Modbus TCP, client Modbus RTU, Profinet, M12 femmina (Ethernet D-Code)