pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814863 AMG-SNAP-ID - 30814863

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090446

Codice prodotto

TUK30814863

Cod. produttore

30814863

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Gateway di monitoraggio delle risorse; cavo Ethernet M12 con codifica D; dispositivi Modbus con rilevamento automatico SNAP ID tramite HMI da 4 pollici; alimentatore incluso