pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814053 DXM1200-CK2-W - 30814053

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 90.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090019

Codice prodotto

TUK30814053

Cod. produttore

30814053

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90.8 mm

Altezza:

170.5 mm

Profondità:

50 mm

Gateway di monitoraggio delle risorse; radio ISM a 2,4 GHz; multi-operatore 4G LTE CATM1/NB-IoT [solo Europa]; rilevamento automatico dei dispositivi wireless tramite ID CLOUD; alimentatore e cavo Ethernet inclusi