pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806249 DXM700-B1R4 - 30806249

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086142

Codice prodotto

TUK30806249

Cod. produttore

30806249

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

75 mm

Altezza:

86.3 mm

Profondità:

51.9 mm

Controller DXM700; Radio MultiHop 2,4 GHz 65 mW; Uscite: 4 PNP; Processore M7, Memoria 16 MB, Display LCD; RS-485, Ethernet, USB