pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806248 DXM700-B1R3 - 30806248

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086135

Codice prodotto

TUK30806248

Cod. produttore

30806248

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

74 mm

Altezza:

86.3 mm

Profondità:

51.9 mm

Controller DXM700; Gateway DX80 Performance 2,4 GHz 65 mW; Uscite: 4 PNP; Processore M7, 16 MB di memoria, display LCD; RS-485, Ethernet, USB