pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3028427 DX80N2Q45RD - 3028427

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 44.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007081284

Codice prodotto

TUK3028427

Cod. produttore

3028427

Produttore

TUK

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

74.1 mm

Profondità:

68.6 mm

Nodo dispositivo remoto wireless Q45; ingressi a contatto secco o Namur 2,4 GHz 65 mW; connettore M12 femmina