pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0115900014 Kit sosp. A/C 4 funi 2m inox - no fessur - 0115900014

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0115900014 Kit sosp. A/C 4 funi 2m inox - no fessur

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del cavo - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale foro/tenditore - Altro

  • Carico utile ammesso - 45 kg

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420338

Codice prodotto

TDM0115900014

Cod. produttore

0115900014

Produttore

TDM

Materiale del cavo:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Materiale foro/tenditore:

Altro

Carico utile ammesso:

45 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Kit per la sospensione di un?unita di condizionamento, completo di 4 sistemi di sospensione con fune metallica ? 2 mm (lunghezza 2 m) con terminale ad anello, 4 dispositivi di bloccaggio e 4 ancoraggi in acciaio inox per installazione su calcestruzzo nonfessurato.