pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0115900013 Kit sosp. A/C 4 trapezi 4 funi 2m + uten - 0115900013

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0115900013 Kit sosp. A/C 4 trapezi 4 funi 2m + uten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con loop

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Carico utile ammesso - 45 kg

  • Diametro del avo - 2 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420321

Codice prodotto

TDM0115900013

Cod. produttore

0115900013

Produttore

TDM

Fissaggio finale:

Con loop

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Carico utile ammesso:

45 kg

Diametro del avo:

2 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Zama

Lunghezza del cavo:

2 m

Con finitura decorativa:

no

Colore:

Zinco

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Kit A/C completo, composto da 4 trapezi, 4 funi con d. 2mm e lunghezza 2m, 4 ancoraggi per funi e 1 utensile per l?installazione.