pagina iniziale
nuovo

TRADEFORCE - TDM0115900011 Bobina fune metal. zincata D2,5mm*50m - 0115900011

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0115900011 Bobina fune metal. zincata D2,5mm*50m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Altro

  • Con finitura decorativa - no

  • Tipo di terminazione - Altro

  • Tipo di sblocco - Altro

  • Lunghezza del cavo - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420307

Codice prodotto

TDM0115900011

Cod. produttore

0115900011

Produttore

TDM

Fissaggio finale:

Altro

Con finitura decorativa:

no

Tipo di terminazione:

Altro

Tipo di sblocco:

Altro

Lunghezza del cavo:

50 m

Diametro del avo:

2.5 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale foro/tenditore:

Altro

Colore:

Grigio

Carico utile ammesso:

70 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Bobina fune metallica zincata per sistemi di sospensione ?2,5mm*50m