TRADEFORCE - TDM0115900006 Kit 5pz fiss. sosp. funi metal 3m*D1,5mm - 0115900006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con loop
Tipo di terminazione - Sospensione a fune
Carico utile ammesso - 35 kg
Diametro del avo - 1.5 mm
Materiale del cavo - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7630268420253
Codice prodotto
TDM0115900006
Cod. produttore
0115900006
Produttore
TDM
Fissaggio finale:
Con loop
Tipo di terminazione:
Sospensione a fune
Carico utile ammesso:
35 kg
Diametro del avo:
1.5 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Materiale foro/tenditore:
Zama
Lunghezza del cavo:
3 m
Con finitura decorativa:
no
Colore:
Zinco
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Protezione della superficie:
Zincato


