pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0115900004 KIT 100 morsetti/1 fune met.150m*D1,5mm - 0115900004

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0115900004 KIT 100 morsetti/1 fune met.150m*D1,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Altro

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Carico utile ammesso - 35 kg

  • Diametro del avo - 1.5 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420239

Codice prodotto

TDM0115900004

Cod. produttore

0115900004

Produttore

TDM

Fissaggio finale:

Altro

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Carico utile ammesso:

35 kg

Diametro del avo:

1.5 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Zama

Lunghezza del cavo:

150 m

Con finitura decorativa:

no

Colore:

Zinco

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Kit con 100pz morsetti di bloccaggio e 1pz bobina fune da 150 m con ? 1,5 mm. Carico di lavoro sicuro pari a 35 kg. La fune puo essere facilmente tagliata alla lunghezza desiderata.