pagina iniziale
nuovo

TRADEFORCE - TDM0115900001 10 Morsetti blocco x funi metal D1,5-2,5 - 0115900001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0115900001 10 Morsetti blocco x funi metal D1,5-2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Altro

  • Con finitura decorativa - no

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Tipo di sblocco - Pulsante

  • Lunghezza del cavo - 0 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420208

Codice prodotto

TDM0115900001

Cod. produttore

0115900001

Produttore

TDM

Fissaggio finale:

Altro

Con finitura decorativa:

no

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Tipo di sblocco:

Pulsante

Lunghezza del cavo:

0 m

Diametro del avo:

0 mm

Materiale del cavo:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale foro/tenditore:

Zama

Colore:

Zinco

Carico utile ammesso:

35 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Morsetti di bloccaggio per funi metalliche con diametro da 1,5 a 2,5 mm. Carico di lavoro sicuro da 35 kg a 70 kg. Confezionati in sacchetto da 10 pezzi, ideali quando sono necessari pochi dispositivi di bloccaggio. Installazione rapida e affidabile per un?ampia gamma di applicazioni.