pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0049330001 Metro laser 60 metri - 0049330001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0049330001 Metro laser 60 metri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Precisione di misura - +/- 1,5 mm

  • Laserclass - Classe 2

  • colore laser - Rosso

  • Intervallo di misura - 60...60 m

  • campo di misura secondo ISO 16331-1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420871

Codice prodotto

TDM0049330001

Cod. produttore

0049330001

Produttore

TDM

Precisione di misura:

+/- 1,5 mm

Laserclass:

Classe 2

colore laser:

Rosso

Intervallo di misura:

60...60 m

campo di misura secondo ISO 16331-1:

no

precisione di misura secondo ISO 16331-1:

no

Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con supporto per treppiede:

no

sensore di inclinazione:

no

Metro laser 60 metri