TRADEFORCE - TDM0021090009 PINZA SPELAFILI AUT.0.2-6MM SUST. LINE - 0021090009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 176 mm
Sezione zona di asportazione isolamento - 0.2...6 mm²
Min. AWG-size - 24
Max. AWG-size - 10
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268415518
Codice prodotto
TDM0021090009
Cod. produttore
0021090009
Produttore
TDM
Lunghezza:
176 mm
Sezione zona di asportazione isolamento:
0.2...6 mm²
Min. AWG-size:
24
Max. AWG-size:
10
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Autoregolabile:
sì
Sezione longitudinale:
no
Taglio rotondo:
no
Taglio della spirale:
no
Con tagliafilo:
sì
Isolato:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Rivestimento della maniglia:
Senza
Design dell'impugnatura:
Monocomponente
Protezione della superficie:
Non trattato
Trattamento della superfice:
Non trattato
Testato ESD:
no
Peso:
100 g


