pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009870007 Lampada LED da collo 300lm IK07 Alu - 0009870007

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lampada da testa

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Peso totale - 226 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268414443

Codice prodotto

TDM0009870007

Cod. produttore

0009870007

Produttore

TDM

Tipologia:

Lampada da testa

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Peso totale:

226 g

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IPX4

Flusso luminoso:

150...300 lm

Batterie in dotazione:

Lunghezza:

185 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di batterie:

1

Con lampada inclusa:

Lampada LED da collo, 300 lm, portata 30 m, 3,7 V, batteria ricaricabile da 2000 mAh, grado di protezione IK07, corpo in alluminio. LED OSRAM Temperatura colore: 6500 K Batteria: Litio 3,7 V ? 2000 mAh Modalita: ON/OFF / pressione prolungata per dimmerazione Flusso luminoso: 150 lm (luce singola) 300 lm (luce doppia) Distanza fascio: 20 m / 30 m Autonomia: 10 h / 5 h Tempo di ricarica: 4 h Cavo di ricarica: USB Type?C Grado di resistenza agli urti: IK07