TRADEFORCE - TDM0009870005 TORCIA FRONTALE 2000LM - RICARICABILE - 0009870005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lampada da testa
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Altro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Peso totale - 220 g
Confezione
1 PZ
EAN
7630268414429
Codice prodotto
TDM0009870005
Cod. produttore
0009870005
Produttore
TDM
Tipologia:
Lampada da testa
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Peso totale:
220 g
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IPX4
Flusso luminoso:
50...2000 lm
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
100 mm
Materiale:
Alluminio
Numero di batterie:
1
Con lampada inclusa:
sì


