pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450115 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 2,5MM - 0009450115

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450115 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 2,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - no

  • Diametro punta - 2.5 mm

  • Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico

  • Lunghezza di taglio - 30 mm

  • Angolo della punta - 118 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268413378

Codice prodotto

TDM0009450115

Cod. produttore

0009450115

Produttore

TDM

Adatto per calcestruzzo:

no

Diametro punta:

2.5 mm

Sistema di registrazione:

Asse a innesto cilindrico

Lunghezza di taglio:

30 mm

Angolo della punta:

118 °

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

sì

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Trapano a spirale:

sì

Diametro del gambo:

2.5 mm

Forma del gambo:

Altro

Numero di lame:

2

Lunghezza totale:

57 mm

Con bloccaggio rapido:

no

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altro

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450115 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 2 5 mm