pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450109 PUNTA MULTI-MATERIALE 6X100MM - 2T - 0009450109

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450109 PUNTA MULTI-MATERIALE 6X100MM - 2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - no

  • Diametro punta - 6 mm

  • Sistema di registrazione - Supporto esagonale

  • Angolo della punta - 118 °

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268413316

Codice prodotto

TDM0009450109

Cod. produttore

0009450109

Produttore

TDM

Adatto per calcestruzzo:

no

Diametro punta:

6 mm

Sistema di registrazione:

Supporto esagonale

Angolo della punta:

118 °

Adatto per legno:

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

Adatto per vetro:

Adatto per plastica:

Trapano a spirale:

Diametro del gambo:

6.3 mm

Forma del gambo:

Altro

Numero di lame:

2

Lunghezza totale:

100 mm

Con bloccaggio rapido:

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altro

Hex Shank Multi-Material Drill Bit 6*100 40Cr 2 Cutting Edges1 Pack