TRADEFORCE - TDM0009450099 PUNTA MULTI MATERIALE - 5X150MM - CYL - 0009450099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - no
Diametro punta - 5 mm
Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico
Angolo della punta - 118 °
Adatto per legno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268413217
Codice prodotto
TDM0009450099
Cod. produttore
0009450099
Produttore
TDM
Adatto per calcestruzzo:
no
Diametro punta:
5 mm
Sistema di registrazione:
Asse a innesto cilindrico
Angolo della punta:
118 °
Adatto per legno:
sì
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
no
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
sì
Adatto per vetro:
sì
Adatto per plastica:
sì
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo:
4.5 mm
Forma del gambo:
Altro
Numero di lame:
2
Lunghezza totale:
150 mm
Con bloccaggio rapido:
no
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra
Materiale da taglio:
Altro


