pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450073 PUNTA SDS-PLUS CARBURO 12X160/100MM 4T - 0009450073

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450073 PUNTA SDS-PLUS CARBURO 12X160/100MM 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 12 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 100 mm

  • Angolo della punta - 150 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268412951

Codice prodotto

TDM0009450073

Cod. produttore

0009450073

Produttore

TDM

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

12 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

100 mm

Angolo della punta:

150 °

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Trapano a spirale:

sì

Diametro del gambo:

10 mm

Forma del gambo:

Altro

Numero di lame:

4

Lunghezza totale:

160 mm

Con bloccaggio rapido:

sì

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altro

Punta per trapano a percussione SDS-Plus con punta in carburo 12*160/100 mm