TRADEFORCE - TDM0009450058 PUNTA SDS-PLUS CARBURO 6X160/110MM 4T - 0009450058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 6 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Lunghezza di taglio - 110 mm
Angolo della punta - 150 °
Confezione
1 PZ
EAN
7630268412807
Codice prodotto
TDM0009450058
Cod. produttore
0009450058
Produttore
TDM
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
6 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Lunghezza di taglio:
110 mm
Angolo della punta:
150 °
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
no
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo:
10 mm
Forma del gambo:
Altro
Numero di lame:
4
Lunghezza totale:
160 mm
Con bloccaggio rapido:
sì
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra
Materiale da taglio:
Altro