TRADEFORCE - TDM0009450025 PUNTA MASONRY SDS+ 10X210X160MM - 2T - 0009450025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 10 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Lunghezza di taglio - 160 mm
Angolo della punta - 162 °
Confezione
1 PZ
EAN
7630268412470
Codice prodotto
TDM0009450025
Cod. produttore
0009450025
Produttore
TDM
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
10 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Lunghezza di taglio:
160 mm
Angolo della punta:
162 °
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
no
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo:
10 mm
Forma del gambo:
Altro
Numero di lame:
2
Lunghezza totale:
210 mm
Con bloccaggio rapido:
sì
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra
Materiale da taglio:
Altro


