pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450014 PUNTA MASONRY SDS+ - 6X160X110MM - 2T - 0009450014

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450014 PUNTA MASONRY SDS+ - 6X160X110MM - 2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 6 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 110 mm

  • Angolo della punta - 162 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268412364

Codice prodotto

TDM0009450014

Cod. produttore

0009450014

Produttore

TDM

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

6 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

110 mm

Angolo della punta:

162 °

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Trapano a spirale:

sì

Diametro del gambo:

10 mm

Forma del gambo:

Altro

Numero di lame:

2

Lunghezza totale:

160 mm

Con bloccaggio rapido:

sì

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altro

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450014 - Punta Masonry SDS - 6x160x110 mm